SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71806 CDGB/P4

  • ERIKS:13198969
  • Hersteller:71806 CDGB/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau