CHF 331.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 718..ACD |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 7 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.026 kg |