SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71806 ACD/P4DGB

  • ERIKS:13198963
  • Hersteller:71806 ACD/P4DGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 699.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 756.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager