CHF 334.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 361.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 718..CD |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 7 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |