SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71805 CDGA/P4

  • ERIKS:12174234
  • Hersteller:71805 CDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.021 kg