SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71805 CD/P4DGB

  • ERIKS:13198959
  • Hersteller:71805 CD/P4DGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 685.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 741.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager