SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71805 CD/P4DGA

  • ERIKS:13198958
  • Hersteller:71805 CD/P4DGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 665.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 719.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager