SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71804 CDGA/P4

  • ERIKS:13198950
  • Hersteller:71804 CDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 318.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 344.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau