SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71804 CD/P4DBB

  • ERIKS:13198947
  • Hersteller:71804 CD/P4DBB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 672.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 726.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung