SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71804 ACD/P4DGA

  • ERIKS:13198942
  • Hersteller:71804 ACD/P4DGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 652.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 705.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager