SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71803 CDGA/P4

  • ERIKS:13198939
  • Hersteller:71803 CDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 312.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
5 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau