SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71801 CDGB/P4

  • ERIKS:13198924
  • Hersteller:71801 CDGB/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
5 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau