SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71800 CD/P4DGB

  • ERIKS:13198911
  • Hersteller:71800 CD/P4DGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 639.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 691.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager