SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71800 CD/P4

  • ERIKS:13198908
  • Hersteller:71800 CD/P4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..CD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
5 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau