SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71800 ACDGA/P4

  • ERIKS:13198906
  • Hersteller:71800 ACDGA/P4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
718..ACD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
5 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau