CHF 303.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 718..ACD |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 5 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |