SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 709 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174229
  • Hersteller:709 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 334.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 361.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.0298 kg