SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 709 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174228
  • Hersteller:709 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.0298 kg