SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 709 ACD/P4ADBA

  • ERIKS:13198898
  • Hersteller:709 ACD/P4ADBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz O-Anordnung