SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 708 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759446
  • Hersteller:708 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
7 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.0121 kg