SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7044 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174217
  • Hersteller:7044 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'476.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'758.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
15.84 kg