SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7044 ACD/P4ADBA

  • ERIKS:11614629
  • Hersteller:7044 ACD/P4ADBA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'127.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'704.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
O-Anordnung