SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7040 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174213
  • Hersteller:7040 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'226.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'487.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
51 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
12.09 kg