SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7034 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759438
  • Hersteller:7034 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'042.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'207.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
6.86 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7034-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625315
  • Manufacturer:019153082-0000

CHF 2'661.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'876.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026