CHF 1'730.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'870.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 5.05 kg |
CHF 2'281.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'466.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026