SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7030 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174186
  • Hersteller:7030 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'485.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'605.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
4.09 kg