CHF 1'442.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'558.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 35 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 4.09 kg |
CHF 1'793.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'938.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026