SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7030 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174184
  • Hersteller:7030 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'044.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'291.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
70 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
8.18 kg