CHF 1'485.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'605.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 35 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 4.09 kg |
CHF 1'846.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'996.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026