SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7030 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174181
  • Hersteller:7030 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'442.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'558.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
4.09 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7030-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625290
  • Manufacturer:019153015-0000

CHF 1'793.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'938.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026