SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7028 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002739
  • Hersteller:7028 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'206.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'304.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
3.36 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7028-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625273
  • Manufacturer:019152957-0000

CHF 1'501.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'623.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026