SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7024 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174161
  • Hersteller:7024 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'101.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'272.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
4.18 kg