CHF 1'025.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'108.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 2.09 kg |
CHF 1'134.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'226.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026