SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7024 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759423
  • Hersteller:7024 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 995.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'076.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
2.09 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7024-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625238
  • Manufacturer:019152779-0000

CHF 1'100.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'189.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026