SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7024 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174157
  • Hersteller:7024 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'040.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'205.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
4.18 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7024-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625228
  • Manufacturer:019152736-0000

CHF 2'313.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'500.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026