SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7022 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002734
  • Hersteller:7022 CDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 907.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 981.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
1.93 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7022-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625209
  • Manufacturer:038585944-0000

CHF 1'009.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'091.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026