SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7022 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759418
  • Hersteller:7022 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 881.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 952.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
1.93 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7022-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12097711
  • Manufacturer:0167275760000

CHF 981.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'061.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026