SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7021 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174149
  • Hersteller:7021 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'722.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'862.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
3.12 kg