SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7021 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002730
  • Hersteller:7021 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 815.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 882.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
1.56 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7021-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625197
  • Manufacturer:019152566-0000

CHF 906.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 980.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026