SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7021 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174146
  • Hersteller:7021 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'672.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'808.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
3.12 kg