SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7020 CEGB/P4A

  • ERIKS:13198868
  • Hersteller:7020 CEGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 774.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 836.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau