SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7020 CE/P4ADGA

  • ERIKS:13198866
  • Hersteller:7020 CE/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'540.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'665.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager