CHF 771.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 833.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..CD |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 1.242 kg |
CHF 852.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 921.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026