SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7020 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174144
  • Hersteller:7020 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'580.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'708.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
2.484 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7020-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625166
  • Manufacturer:038096218-0000

CHF 1'790.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'935.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026