CHF 748.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 809.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 1.242 kg |
CHF 827.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 894.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026