CHF 2'367.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'558.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 72 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | O- und Tandem-Anordnung |
Gewicht | 3.726 kg |