SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7020 ACD/P4AQBCA

  • ERIKS:13198859
  • Hersteller:7020 ACD/P4AQBCA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'069.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'317.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
96 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
4er Satz Tandem-O-Tandem Anordnung
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7020-E-T-P4S-QBCL

  • ERIKS:13250936
  • Manufacturer:B7020-E-T-P4S-QBCL

CHF 3'477.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'759.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026