SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7019 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198858
  • Hersteller:7019 CEGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 683.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 738.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..CE
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau