SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7019 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174138
  • Hersteller:7019 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 707.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 764.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
70..ACD
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
1.191 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7019-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625162
  • Manufacturer:038788306-0000

CHF 788.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 852.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026