CHF 686.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 742.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 70..ACD |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 1.191 kg |
CHF 765.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 827.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026